Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Aufputzdose IP 54 für PD/MD 360 weiss

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10425400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120425400

Sonepar Artikelnummer

120143752

Hersteller Artikelnummer

EM10425400

Hersteller Typ

STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH

Hersteller Artikel Nr.:

EM10425400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.076 kg

Aufputzdose IP 54 für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD und Decken-Präsenzmelder der Serie PD. Doppelte Membran-Leitungseinführung.