Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Aufputzdose IP20 für COMPACT APC DALI-2

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10426285

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120426285

Sonepar Artikelnummer

121075868

Hersteller Artikelnummer

EP10426285

Hersteller Typ

COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM BK

Hersteller Artikel Nr.:

EP10426285

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.189 kg

Aufputzdose-C IP20 für COMPACT APC DALI-2. Großer Verdrahtungsraum. Mit jeweils 2-facher Leitungseinführung von oben und von der Seite.