Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Aufputzdose IP54 für COMPACT APC DALI-2

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10427190

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120427190

Sonepar Artikelnummer

121114203

Hersteller Artikelnummer

EP10427190

Hersteller Typ

COMPACT APC MOUNTING BOX IP54 SM BK

Hersteller Artikel Nr.:

EP10427190

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.240 kg

Aufputzdose für COMPACT APC DALI-2. Schutzart IP54. Mit jeweils vielfacher Leitungseinführung von allen Seiten. Kabeldurchführungen nicht im Lieferumfang enthalten.