Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Aufputzdose MOUNTING BOX IP44 SM WH

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10055164

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120055164

Sonepar Artikelnummer

120143743

Hersteller Artikelnummer

EM10055164

Hersteller Typ

MOUNTING BOX IP44 SM WH

Hersteller Artikel Nr.:

EM10055164

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.142 kg

Aufputzdose IP 20/IP 44 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Mit Membran-Leitungseinführung 3fach.