ESYLUX - Aussenbewegungsmelder RC 230i schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM10015519
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 115 .. 230 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120015519
Sonepar Artikelnummer
120137149
Hersteller Artikelnummer
EM10015519
Hersteller Typ
RC 230I SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
EM10015519
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
115 .. 230 °
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
230 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
5 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
2 .. 2500 lx
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
100 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Breite:
78 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
135 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.311 kg


