Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Aussenbewegungsmelder RC 230i weiss

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10015311

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 115 .. 230 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120015311

Sonepar Artikelnummer

120137147

Hersteller Artikelnummer

EM10015311

Hersteller Typ

RC 230I WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

EM10015311

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

115 .. 230 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

230 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

804

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

40 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

5 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2500 lx

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

100 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Breite:

78 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

135 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.312 kg

Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang. 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/fernbedienbar/Potieinstellung. Einhand-Stecksockelmontage. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Reichweitenanpassung des Sensors mit zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe. Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter. Wand- oder Deckenmontage ist ohne Zubehör, dank Drehgelenk, möglich. Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe (individuell zuschneidbar). Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör.