Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Batterie ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EN00007378

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120007378

Sonepar Artikelnummer

120795770

Hersteller Artikelnummer

EN00007378

Hersteller Typ

ELH SM BATTERY NICD 2000MAH

Hersteller Artikel Nr.:

EN00007378

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

2000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

170 mm

Höhe inkl. Pole:

170 mm

Durchmesser:

25 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

260 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.260 kg

Batterie für Serie ELH, 2000mAh, Aufbauversion, Farbe: weiß.