ESYLUX - Batterie SLA FLP/GL NiCd 3,6 V / 1,8 Ah, Notlichtdauer 1 h / 3 h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10027208
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120027208
Sonepar Artikelnummer
120625222
Hersteller Artikelnummer
EN10027208
Hersteller Typ
SLA FLP/GL BATTERY NICD 1800MAH
Hersteller Artikel Nr.:
EN10027208
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Breite:
20 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
5 .. 35 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
144 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85073020
Gewicht:
0.145 kg


