Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Batterie SLA LED NiCd 4,8 V / 0,8 Ah, Notlichtdauer 3 h

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EN10027222

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120027222

Sonepar Artikelnummer

120625223

Hersteller Artikelnummer

EN10027222

Hersteller Typ

SLA LED BATTERY NICD 800MAH

Hersteller Artikel Nr.:

EN10027222

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

60 mm

Höhe inkl. Pole:

15 mm

Breite:

50 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

82 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.080 kg

Akku NiCd 4,8 V / 0,8 Ah, Notlichtdauer 3 h.