Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Batterie SLC/SLD NiMh 7,2 V / 0,8 Ah, Notlichtdauer 3 h

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EN10030956

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 7.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120030956

Sonepar Artikelnummer

120625226

Hersteller Artikelnummer

EN10030956

Hersteller Typ

SLC/SLD BATTERY NIMH 800MAH

Hersteller Artikel Nr.:

EN10030956

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

7.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

30 mm

Höhe inkl. Pole:

45 mm

Breite:

20 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

78 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.078 kg

Akku NiMh 7,2 V / 0,8 Ah, Notlichtdauer 3 h.