ESYLUX - Befestigung ALVA GROUND SPIKE 170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10820199
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120820199
Sonepar Artikelnummer
121005153
Hersteller Artikelnummer
EL10820199
Hersteller Typ
ALVA GROUND SPIKE 170
Hersteller Artikel Nr.:
EL10820199
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
590 mm
Durchmesser:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.700 kg


