ESYLUX - Blindmodul 600 mm mit integriertem DALI-2-Präsenzmelder PD-FLAT BMS (EP10423024) zum Einsatz zwischen in Reihe montierten LENJA-Pendelleuch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850851
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850851
Sonepar Artikelnummer
121406655
Hersteller Artikelnummer
EO10850851
Hersteller Typ
LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850851
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.8 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
600 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.494 kg


