ESYLUX - Bodenanker für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10810558
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120810558
Sonepar Artikelnummer
120536318
Hersteller Artikelnummer
EL10810558
Hersteller Typ
FL GROUND SPIKE BK
Hersteller Artikel Nr.:
EL10810558
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
260 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.134 kg


