ESYLUX - Bodenplatte für Pollerleuchten ALVA BL Ø 100 mm, inklusive 3x Schraube, 3x Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10521881
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120521881
Sonepar Artikelnummer
121114215
Hersteller Artikelnummer
EL10521881
Hersteller Typ
ALVA BL 700/100 BASE PLATE AN
Hersteller Artikel Nr.:
EL10521881
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.450 kg


