ESYLUX - Bodenplatte für Pollerleuchten ALVA BL Ø 170 mm, inklusive 3x Schraube, 3x Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10521904
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120521904
Sonepar Artikelnummer
121114225
Hersteller Artikelnummer
EL10521904
Hersteller Typ
ALVA BL 940/170 BASE PLATE AN
Hersteller Artikel Nr.:
EL10521904
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.914 kg


