Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - DALI-2-Erweiterung Expander für die Steuerung zusätzlicher DALI-2-Betriebsgeräte über eine DALI-Adresse

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10429927

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 240 V

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120429927

Sonepar Artikelnummer

121376264

Hersteller Artikelnummer

EP10429927

Hersteller Typ

EXPANDER FM PS DALI-2

Hersteller Artikel Nr.:

EP10429927

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

240 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.029 kg

DALI-2-Erweiterung (Expander) für die Steuerung zusätzlicher DALI-2-Betriebsgeräte über eine einzige DALI-Adresse. Geeignet für den Einbau in Unterputzdosen. Broadcast-Weiterleitung der empfangenen DALI-Befehle an die sekundäe DALI-Linie. Integrierte DALI-Bus-Spannungsversorgung (25 mA, garantiert). Die Buslinien vor und hinter dem Expander sind galvanisch voneinander getrennt. In einer DALI-Linie lassen sich mehrere Expander parallel einsetzen.