ESYLUX - DALI-2 Schaltaktor, Unterputz, 1x Relaiskontakt, 8 A, Nulldurchgangschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10427398
Bussystem KNX - Nein
Bemessungsstrom - 0.003 A
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem KNX Secure - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120427398
Sonepar Artikelnummer
121136214
Hersteller Artikelnummer
EP10427398
Hersteller Typ
EP10427398
Hersteller Artikel Nr.:
EP10427398
Bussystem KNX:
Nein
Bemessungsstrom:
0.003 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Geeignet für C-Last:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg


