ESYLUX - DALI-2-zertifiziertes Steuergerät mit integrierter Bus-Stromversorgung (250 mA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC10431883
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Ja
Eingangsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431883
Sonepar Artikelnummer
121376202
Hersteller Artikelnummer
EC10431883
Hersteller Typ
SMARTCONTROLLER APC20 PS DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
EC10431883
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Eingangsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
0.25 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
157 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.210 kg


