ESYLUX - DALI Treiber im Gehäuse und Anschlußklemme im Gehäuse montiert auf ein Trägerprofil, inklusive Befestigungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10521836
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Breite - 80 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120521836
Sonepar Artikelnummer
121114223
Hersteller Artikelnummer
EL10521836
Hersteller Typ
ALVA BL 700/100 ASSEMBLY GROUP DRIVER MD DALI
Hersteller Artikel Nr.:
EL10521836
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
410 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.866 kg


