ESYLUX - DALI Treiber im Gehäuse und Anschlußklemme im Gehäuse montiert auf ein Trägerprofil, inklusive Befestigungsschraube, für ALVA BL 940/170 MD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10521911
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Breite - 110 mm
Höhe/Tiefe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120521911
Sonepar Artikelnummer
121114222
Hersteller Artikelnummer
EL10521911
Hersteller Typ
ALVA BL 940/170 ASSEMBLY GROUP DRIVER MD DALI
Hersteller Artikel Nr.:
EL10521911
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Länge:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
1.033 kg


