ESYLUX - Dämmerungsschalter CDS-A/N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ED10016530
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 5 .. 300 lx
Ausschalthelligkeit - 5 .. 300 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015120016530
Sonepar Artikelnummer
120145762
Hersteller Artikelnummer
ED10016530
Hersteller Typ
CDS-A/N
Hersteller Artikel Nr.:
ED10016530
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
5 .. 300 lx
Ausschalthelligkeit:
5 .. 300 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
60 s
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
76 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
96 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.153 kg


