ESYLUX - Dämmerungsschalter CDS-A/T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK39500010040
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 5 .. 300 lx
Ausschalthelligkeit - 5 .. 300 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120010040
Sonepar Artikelnummer
120143757
Hersteller Artikelnummer
RK39500010040
Hersteller Typ
CDS-A/T
Hersteller Artikel Nr.:
RK39500010040
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
5 .. 300 lx
Ausschalthelligkeit:
5 .. 300 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
60 s
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
114 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.218 kg


