ESYLUX - Dämmerungsschalter CDS-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ED10016509
Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 5 .. 300 lx
Ausschalthelligkeit - 5 .. 300 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015120016509
Sonepar Artikelnummer
120143756
Hersteller Artikelnummer
ED10016509
Hersteller Typ
CDS-E
Hersteller Artikel Nr.:
ED10016509
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
5 .. 300 lx
Ausschalthelligkeit:
5 .. 300 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
4.5 A
Ausschaltverzögerung:
60 s
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 70 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
24 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


