ESYLUX - Dämmerungsschalter DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ED10025471
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2 .. 500 lx
Ausschalthelligkeit - 2 .. 500 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120025471
Sonepar Artikelnummer
120747822
Hersteller Artikelnummer
ED10025471
Hersteller Typ
DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH
Hersteller Artikel Nr.:
ED10025471
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2 .. 500 lx
Ausschalthelligkeit:
2 .. 500 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
180 s
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Nennspannung:
240 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 50 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
92 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.171 kg


