ESYLUX - Decken-Bewegungsmelder MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10424861
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 3 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 180 .. 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120424861
Sonepar Artikelnummer
120795728
Hersteller Artikelnummer
EP10424861
Hersteller Typ
MD-FLAT 360I/8 RW WAGO WINSTA CODEA
Hersteller Artikel Nr.:
EP10424861
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
3 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
180 .. 360 °
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 2000 lx
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
78 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Höhe:
78 mm
Tiefe:
76 mm
Durchmesser:
94 mm
Einbautiefe:
100 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
100 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
2000 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.507 kg


