ESYLUX - Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 BASIC ELC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB10431357
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431357
Sonepar Artikelnummer
120795723
Hersteller Artikelnummer
EB10431357
Hersteller Typ
PD 360I/8 BASIC ELC
Hersteller Artikel Nr.:
EB10431357
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
180 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
53 .. 106 °
Anzahl der Kanäle:
6
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
102 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg


