ESYLUX - Decken-Präsenzmelder PD-C 360/24 BMS DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10428210
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - DALI
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120428210
Sonepar Artikelnummer
120795740
Hersteller Artikelnummer
EP10428210
Hersteller Typ
PD-C 360/24 BMS DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
EP10428210
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
DALI
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
180 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Ja
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
5.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Erfassungswinkel vertikal:
76 .. 152 °
Anzahl der Kanäle:
0
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
108 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.134 kg


