Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10424830

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 5.5 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 180 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120424830

Sonepar Artikelnummer

120795734

Hersteller Artikelnummer

EP10424830

Hersteller Typ

PD-C 360I/24 WAGO WINSTA CODEA

Hersteller Artikel Nr.:

EP10424830

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

5.5 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

180 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

50.33

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

300 s

Einschaltverzögerung:

30 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

800 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Höhe:

107 mm

Tiefe:

107 mm

Durchmesser:

108 mm

Einbautiefe:

90 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

90 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

2000 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.576 kg

Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. 2,0 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA Zu- und Ableitung. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit ''blue mode'' Technologie oder per Einstellelemente (Poti). integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion ''Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN''. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden (Kanal 1). Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe ''silber'' als Zubehör erhältlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.