ESYLUX - Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/8 mini UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10427343
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 2.5 m
Max. Einschaltdauer - 60 min
Erfassungswinkel horizontal - 180 .. 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015120427343
Sonepar Artikelnummer
120352599
Hersteller Artikelnummer
EP10427343
Hersteller Typ
PD-C 360I/8 MINI UC
Hersteller Artikel Nr.:
EP10427343
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
2.5 m
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
180 .. 360 °
Max. Schaltleistung:
72 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Präsenzbereich:
7.08 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
offenes Ende
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
12 .. 36 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ausschaltverzögerung:
300 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 2000 lx
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
2 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
33 mm
Einbautiefe:
45 mm
Einbaudurchmesser:
25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
600 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


