Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10424878

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 180 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120424878

Sonepar Artikelnummer

120795725

Hersteller Artikelnummer

EP10424878

Hersteller Typ

PD-FLAT 360I/8 RW WAGO WINSTA CODEA

Hersteller Artikel Nr.:

EP10424878

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

180 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

12.58

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

300 s

Einschaltverzögerung:

30 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

78 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Höhe:

78 mm

Tiefe:

76 mm

Durchmesser:

94 mm

Einbautiefe:

100 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

100 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

2000 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.509 kg

Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø. 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten. Master/Slave (Parallelschaltung). Flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz). Unterputz und Deckeneinbau (mit Zubehör). Tastereingang. 2,0 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA Zu- und Ableitung.