ESYLUX - Deckenaufbaurahmen 165 für Downlights der Serie ELSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10300882
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120300882
Sonepar Artikelnummer
120578427
Hersteller Artikelnummer
EO10300882
Hersteller Typ
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Hersteller Artikel Nr.:
EO10300882
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


