ESYLUX - Deckenaufbaurahmen für LED-Deckeneinlegeleuchten JUNA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10600463
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 625 mm
Breite - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120600463
Sonepar Artikelnummer
121376250
Hersteller Artikelnummer
EQ10600463
Hersteller Typ
JUNA MOUNTING FRAME 625 SM WH
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10600463
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.778 kg


