ESYLUX - Deckenaufbaurahmen MOUNTING FRAME 600/625 SM WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10113468
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 627 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120113468
Sonepar Artikelnummer
120625228
Hersteller Artikelnummer
EQ10113468
Hersteller Typ
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10113468
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
627 mm
Breite:
627 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.790 kg


