ESYLUX - Deckenaufbaurahmen MOUNTING FRAME 625 FM WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10113093
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 660 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120113093
Sonepar Artikelnummer
120536483
Hersteller Artikelnummer
EQ10113093
Hersteller Typ
MOUNTING FRAME 625 FM WH
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10113093
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
660 mm
Breite:
660 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.874 kg


