ESYLUX - Deckenbaldachin mit 5-poliger transparenter Anschlussleitung für LENJA-Pendelleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850820
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850820
Sonepar Artikelnummer
121406656
Hersteller Artikelnummer
EO10850820
Hersteller Typ
LENJA PDL CANOPY WITH CABLE 5x0.75
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850820
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
0.8 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
60 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.320 kg


