ESYLUX - Deckeneinbau-Präsenzmelder, Reichweite Ø 10 m, KNX secure, fernbedienbar. Bis zu 4 Lichtkanäle. Bis zu 3 separate Schaltkanäle. 2 Logikmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10451867
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120451867
Sonepar Artikelnummer
121406612
Hersteller Artikelnummer
EP10451867
Hersteller Typ
PD-FLAT 360i/10 DT KNXs SQUARE BK
Hersteller Artikel Nr.:
EP10451867
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
180 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
63 .. 126 °
Anzahl der Kanäle:
0
Breite:
77 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
77 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.067 kg


