ESYLUX - Deckeneinbaurahmen für LED-Deckeneinlegeleuchten JUNA für gesägte Deckenöffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10600470
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 632 mm
Breite - 632 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120600470
Sonepar Artikelnummer
121376248
Hersteller Artikelnummer
EQ10600470
Hersteller Typ
JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10600470
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
632 mm
Breite:
632 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.641 kg


