ESYLUX - Ecksockel für Serie WILMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10851117
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120851117
Sonepar Artikelnummer
121406651
Hersteller Artikelnummer
EL10851117
Hersteller Typ
WILMA EDGE MOUNTING WH
Hersteller Artikel Nr.:
EL10851117
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.020 kg


