ESYLUX - Einbaurahmen SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077234
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 469 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077234
Sonepar Artikelnummer
120536326
Hersteller Artikelnummer
EN10077234
Hersteller Typ
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077234
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
469 mm
Breite:
229 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


