ESYLUX - Einbaurahmen SLX MOUNTING FRAME 370 FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 409 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077104
Sonepar Artikelnummer
120536325
Hersteller Artikelnummer
EN10077104
Hersteller Typ
SLX MOUNTING FRAME 370 FM
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
409 mm
Breite:
189 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.275 kg


