ESYLUX - Einseitige Piktogramm-Scheibe SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10079078
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120079078
Sonepar Artikelnummer
120536329
Hersteller Artikelnummer
EN10079078
Hersteller Typ
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN
Hersteller Artikel Nr.:
EN10079078
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
289 mm
Breite:
155 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.400 kg


