ESYLUX - Einseitige Piktogramm-Scheibe SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032509
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - geradeaus/nach oben
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032509
Sonepar Artikelnummer
120536338
Hersteller Artikelnummer
EN10032509
Hersteller Typ
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032509
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
geradeaus/nach oben
Doppelseitig:
Nein
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.560 kg


