ESYLUX - Einseitige Piktogramm-Scheibe SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10079030
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120079030
Sonepar Artikelnummer
120536336
Hersteller Artikelnummer
EN10079030
Hersteller Typ
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN
Hersteller Artikel Nr.:
EN10079030
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Ja
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.400 kg


