ESYLUX - Endstück 100 mm für LENJA-Pendelleuchten, mit integriertem DALI-2-Präsenzmelder PD-FLAT BMS (EP10423024)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850868
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850868
Sonepar Artikelnummer
121406652
Hersteller Artikelnummer
EO10850868
Hersteller Typ
LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850868
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.8 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
100 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.410 kg


