ESYLUX - Ermöglicht Interaktion zwischen mehreren DALI-Linien und eine zentrale Übersteuerung. Bis zu 16 DALI-Linien können miteinander verknüpft wer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10427695
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - DALI
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120430060
Sonepar Artikelnummer
121406658
Hersteller Artikelnummer
EP10427695
Hersteller Typ
APC ETHERNET LINK
Hersteller Artikel Nr.:
EP10427695
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
DALI
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anzahl der Kanäle:
0
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
42.5 .. 57 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
4.1 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.162 kg


