ESYLUX - Ersatz-Abdeckung für Serie ELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850127
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850127
Sonepar Artikelnummer
120795759
Hersteller Artikelnummer
EO10850127
Hersteller Typ
ELLEN COVER OP
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850127
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Höhe/Tiefe:
90 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.119 kg


