ESYLUX - Ersatz Beipack Set für OLIVIA-2 MPL 1200 und 1500 Feuchtraumleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10310560
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 33 mm
Breite - 48 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120310560
Sonepar Artikelnummer
121376275
Hersteller Artikelnummer
EO10310560
Hersteller Typ
OLIVIA-2 CLIPS CABLE GLANDS SET
Hersteller Artikel Nr.:
EO10310560
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
33 mm
Breite:
48 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.079 kg


