ESYLUX - Ersatz-DALI-2-Treiber für JUNA und STELLA Deckeneinlegeleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10600524
Zubehör - Nein
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120600524
Sonepar Artikelnummer
121406662
Hersteller Artikelnummer
EQ10600524
Hersteller Typ
JUNA DRIVER DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10600524
Zubehör:
Nein
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
61 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
228 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.197 kg


