ESYLUX - Ersatzakku für Notleuchten der Serie ELH-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10080081
Nennspannung - 3.2 V
Länge - 85 mm
Umgebungstemperatur - 5 .. 40 °C
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120080081
Sonepar Artikelnummer
121376282
Hersteller Artikelnummer
EN10080081
Hersteller Typ
ELH-2 BATTERY LiFePO4 1800mAh
Hersteller Artikel Nr.:
EN10080081
Nennspannung:
3.2 V
Länge:
85 mm
Umgebungstemperatur:
5 .. 40 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.075 kg


