ESYLUX - Ersatzakku LiFePO4 für OLIVIA-2 ON/OFF Feuchtraumleuchten mit Notlichtfunktion 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10310546
Ausführung - Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 14.4 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120310546
Sonepar Artikelnummer
121376277
Hersteller Artikelnummer
EO10310546
Hersteller Typ
OLIVIA-2 BATTERY LiFePO4 4500mAh
Hersteller Artikel Nr.:
EO10310546
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
14.4 Wh
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
Backup/Floating
Frontanschluss:
Nein
Kapazität 20 h:
4.5 Ah
Länge:
234 mm
Breite:
22 mm
Höhe inkl. Pole:
20 mm
Gewicht:
0.147 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Ladetemperatur:
0 .. 55 °C
Entladetemperatur:
0 .. 55 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
2000
Max. Ladestrom:
3 A
Max. Entladungsstrom:
8 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.154 kg


